Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchen gestattet, Kombischild, Alu, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98860
98860
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98860
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     197A
EAN/GTIN:
     4060081038244
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
gebots-kombischilder praxisbewährt
Rauchen gestattet
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 29,7 x 21 cm
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
197A
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
197K
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.