Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannung Lebensgefahr, Kombischild, Alu, 400x488 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98737
98737
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98737
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5231A488
EAN/GTIN:
     4060081037971
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Hochspannung Lebensgefahr
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 48,8 x 40 cm SL
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5231A488
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
488 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr alu, hochspannung lebensgefahr, moedel hochspannung lebensgefahr, Symbolschild, Textschild, Elektrokennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5231F122
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
5231F244
ab € 2,28*
Ähnlich
Moedel
5231A122
ab € 1,52*
Ähnlich
Moedel
5231A244
ab € 4,27*
Ähnlich
Moedel
5231A366
ab € 8,84*
Ähnlich
Moedel
5231K122
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
5231K244
ab € 3,41*
Ähnlich
Moedel
5231M244
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.