Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannung Lebensgefahr, Kombischild, Alu, 300x366 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98736
98736
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98736
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5231A366
EAN/GTIN:
     4060081037964
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Hochspannung Lebensgefahr
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 36,6 x 30 cm SL
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5231A366
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
366 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr alu, hochspannung lebensgefahr, moedel hochspannung lebensgefahr, Symbolschild, Textschild, Elektrokennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5231F122
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
5231F244
ab € 2,29*
Ähnlich
Moedel
5231A122
ab € 1,55*
Ähnlich
Moedel
5231A244
ab € 4,25*
Ähnlich
Moedel
5231A488
ab € 12,44*
Ähnlich
Moedel
5231K122
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
5231K244
ab € 3,41*
Ähnlich
Moedel
5231M244
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.