Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannung Lebensgefahr, Kombischild, Alu, 100x122 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98735
98735
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98735
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5231A122
EAN/GTIN:
     4060081037957
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Hochspannung Lebensgefahr
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 12,2 x 10 cm SL
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5231A122
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
122 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung alu 100m..., hochspannung lebensgefahr alu, hochspannung lebensgefahr, Symbolschild, Textschild, Elektrokennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5231F122
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
5231F244
ab € 2,29*
Ähnlich
Moedel
5231A244
ab € 4,25*
Ähnlich
Moedel
5231A366
ab € 8,83*
Ähnlich
Moedel
5231A488
ab € 12,44*
Ähnlich
Moedel
5231K122
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
5231K244
ab € 3,41*
Ähnlich
Moedel
5231M244
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.