Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor Rutschgefahr nach ISO 7010, Kunststoff, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98714
98714
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98714
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7721K20
EAN/GTIN:
     4060081037827
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
Warnung vor Rutschgefahr
Material: Kunststoff
Format: 20 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W011
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7721K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7721F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
7721F20
ab € 1,64*
Ähnlich
Moedel
7721F30
ab € 3,09*
Ähnlich
Moedel
7721A20
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.