Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Wandkassette GLW 2000 schwarz, Stahl, Gurt 20 m gelb/schwarz schraffiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96049
96049
Artikel-Nr.:
     164-96049
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLW2000-J/17-20,0
EAN/GTIN:
     4251021117215
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Gurt-Wandkassette, GLW 2000
Gehäuse: Stahl, schwarz
Gehäusemaße: ca. 20 x 21 cm (ØxH)
Gurt 20 m gelb/schwarz schraffiert
Gurt 50 mm breit
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
160 mm
Außen Ø:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette schwarz/gelb, gurtkassette, gurtkassette 20m, Gurtabsperrung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,23*
€ 234,07*
€ 4,95*
ab € 215,39*
€ 258,35*
Frei Haus
ab € 267,70*
€ 321,07*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 303,69*
€ 361,02*
Frei Haus
ab € 452,70*
€ 545,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,02*
€ 429,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,14*
€ 425,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,81*
€ 375,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,21*
Zubehör
R. Scholz
GLZM 3-074
ab € 19,21*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.