Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten-Set gelb mit schw. Streifen, Ø 63 mm, Höhe 1000 mm, 6 Pfosten/Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
96041
96041
Artikel-Nr.:
     164-96041
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12463SG
EAN/GTIN:
     4250410146355
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten-Set gelb
mit 2 schwarzen Streifen
Material: PP (Polypropylen)
Ø 63 mm, Höhe 1000 mm
Sechseckfuß Ø ca. 40 cm
Gewicht/Pfosten: ca. 4,2 kg
Set bestehend aus:
6 Pfosten
5 x 3 lfm Kunststoffkette gelb/schwarz
mit 2 Universalhaken
(Flachprofil 9 mm)
Schnelle Verbindung von Pfosten
und Fuß durch Bajonettverschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
63 mm
Höhe:
1000 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
pro Satz
€ 4,70*
ab € 154,13*
€ 184,13*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,47*
€ 187,07*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 145,87*
€ 193,78*
16 Tage
5
pro Satz
€ 52,95*
ab € 168,88*
€ 201,72*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 168,68*
€ 202,53*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 184,13*
€ 219,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 182,81*
€ 217,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 170,61*
€ 203,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 162,94*
€ 193,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 154,13*
€ 183,41
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 25,68834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 GS
ab € 6,39*
Zubehör
Temka
ab € 13,67*
Zubehör
Temka
ab € 40,61*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.