Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte gekröpft, grün für Rahmentüre, DIN rechts, 30 mm Versatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
95312
95312
Artikel-Nr.:
     164-95312
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     991371
EAN/GTIN:
     4251851699363
Suchbegriffe:
Montageplatte
Türwächterplatte
montageplatte
Montageplatte gekröpft für Rahmentüre
Für Einhand-Türwächter an Stangengriffen.
Set bestehend aus je einer Montage- und
Abdeckplatte für eine sabotagegeschützte
Befestigung.
DIN rechts
30 mm Versatz
Höhe: 17,5 cm
Farbe: grün (RAL 6029)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23518
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 53,11*
€ 68,84*
€ 4,95*
ab € 55,30*
€ 71,62*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 61,08*
€ 78,61*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 62,85*
€ 80,83*
Frei Haus
ab € 81,78*
€ 104,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991370
ab € 52,90*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991372
ab € 64,48*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991373
ab € 64,44*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991380
ab € 55,06*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991382
ab € 68,20*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991381
ab € 54,71*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991383
ab € 68,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.