Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte langnachleuchtend für EH-Türwächter an Glasrahmen, für lange Türschilde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
95311
95311
Artikel-Nr.:
     164-95311
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     991771
EAN/GTIN:
     4251851699530
Suchbegriffe:
Montageplatte
Türwächterplatte
montageplatte
Montageplatten für die Montage an Glasrahmen
- für lange Türschilde
- passend für Einhand-Türwächter
Set bestehend aus einer Montageplatte und einer
Abdeckplatte für eine unsichtbare Befestigung.
Geeignet für links- und rechtsweisende Türklinken.
Für lange Türschilde oder Rosetten (Abstand Mitte
Drückerstift bis Unterkante Türschild ab 130 mm).
Höhe: 20,5 cm
Farbe: langnachleuchtend
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23517LN
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Norm:
DIN-67510
Höhe:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 62,82*
€ 81,44*
€ 4,95*
ab € 68,28*
€ 88,19*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 70,28*
€ 90,54*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 42,81*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,73*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 41,71*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,30*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.