Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asbestfasern!, Kombischild, Alu, 500x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95308
95308
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-95308
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6620A70
EAN/GTIN:
     4060081033836
Suchbegriffe:
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
Asbestfasern!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 70 x 50 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN 4844-2, D-P006
gemäß
TRGS 519, Anlage 2a
Kennzeichnung von Arbeitsbereichen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6620A70
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.