Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftrohr, Stahl, feuerverzinkt, Höhe 2300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76775
76775
Artikel-Nr.:
     164-76775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaftrohr
schaftrohr vierkantrohr
schaftrohr
Schaftrohr aus Stahl,
feuerverzinkt, passend für
Recycling-Fußplatten, zur
Aufnahme von Verkehrszeichen
Format: 40 x 40 mm
Länge: 2300 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZSCHAFTROHR2300
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
2300 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 19,57*
Ähnlich
k.A.
ab € 26,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.