Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftrohr, Stahl, feuerverzinkt, Höhe 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76773
76773
Artikel-Nr.:
     164-76773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaftrohr
schaftrohr vierkantrohr
schaftrohr
Schaftrohr aus Stahl,
feuerverzinkt, passend für
Recycling-Fußplatten, zur
Aufnahme von Verkehrszeichen
Format: 40 x 40 mm
Länge: 1300 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZSCHAFTROHR1300
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 26,83*
Ähnlich
k.A.
ab € 29,63*
Ähnlich
k.A.
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.