Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ101-10, Flugbetrieb (Aufstellung rechts), Alu, RA2, 900 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75061
75061
Artikel-Nr.:
     164-75061
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0101-10 6S2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
144 (Gefahrzeichen)
Flugbetrieb (Sinnbild)
Gefahrzeichen Flugbetrieb
Verkehrsschild Nr. 101-10
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 90 cm sl
Flugbetrieb (Aufstellung rechts)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ1011090RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Länge:
900 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 101 (gefahrzeichen), Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 48,19*
€ 63,07*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 77,68*
€ 99,27*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.