Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ101-10, Flugbetrieb (Aufstellung rechts), Alu, RA2, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75057
75057
Artikel-Nr.:
     164-75057
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0101-10 8S3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
144 (Gefahrzeichen)
Flugbetrieb (Sinnbild)
Gefahrzeichen Flugbetrieb
Verkehrsschild Nr. 101-10
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 126 cm sl
Flugbetrieb (Aufstellung rechts)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10110126RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 135,05*
€ 168,30*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 216,53*
€ 265,11*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,11*
€ 315,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.