Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ142-20, Wildwechsel (Aufstellung links), Alu, RA1, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75050
75050
Artikel-Nr.:
     164-75050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
13b (Gefahrzeichen)
142 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Achtung Wildwechsel
Gefahrzeichen Wildwechsel
Verkehrsschild Nr. 142-20
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 126 cm sl
Wildwechsel (Aufstellung links)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ14220126
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: 13b (gefahrzeichen), Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0142-20 5S21
ab € 21,58*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0142-20 5S2P
ab € 29,14*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0142-20 6S21
ab € 34,33*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0142-20 6S2P
ab € 48,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 217,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.