Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ142-10, Wildwechsel (Aufstellung rechts), Alu, RA2, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75045
75045
Artikel-Nr.:
     164-75045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
13b (Gefahrzeichen)
142 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Achtung Wildwechsel
Gefahrzeichen Wildwechsel
Verkehrsschild Nr. 142-10
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 126 cm sl
Wildwechsel (Aufstellung rechts)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ14210126RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: 13b (gefahrzeichen), Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,82*
€ 313,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0142-10 5S21
ab € 21,66*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0142-10 5S2P
ab € 29,16*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0142-10 6S21
ab € 34,31*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0142-10 6S2P
ab € 48,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 150,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.