Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ101-12, Viehtrieb (Aufstellung rechts), Alu, RA2, 900 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75037
75037
Artikel-Nr.:
     164-75037
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0101-12 6S2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
13a (Gefahrenzeichen)
140 (Gefahrzeichen)
Gefahrenzeichen Achtung Tiere
Verkehrsschild Nr. 101-12
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 90 cm sl
Viehtrieb (Aufstellung rechts)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ1011290RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Länge:
900 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrzeichen Viehtrieb, Viehtrieb (Sinnbild), 13a (gefahrenzeichen), Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 48,11*
€ 62,94*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 77,47*
€ 99,18*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.