Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ133-20, Fußgänger (Aufstellung links), Alu, RA2, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74991
74991
Artikel-Nr.:
     164-74991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
133 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Fußgänger
133 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Nr. 133-20
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 126 cm sl
Fußgänger (Aufstellung links)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ13320126RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Fußgängerschild, Fußwegschild, Fußwegbeschilderung, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0133-20 5S21
ab € 21,74*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0133-20 5S2P
ab € 28,93*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0133-20 6S21
ab € 34,11*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0133-20 6S2P
ab € 48,55*
Ähnlich
k.A.
ab € 150,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.