Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ125, Gegenverkehr, Alu, RA1, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74960
74960
Artikel-Nr.:
     164-74960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
125 (Gefahrzeichen)
14 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Achtung Gegenverkehr
Gefahrzeichen Gegenverkehr
Verkehrsschild Nr. 125
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 126 cm sl
Gegenverkehr
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ125126
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: gefahrzeichen gegenverkehr, Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0125 00 5S21
ab € 21,69*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0125 00 5S2P
ab € 28,78*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0125 00 6S21
ab € 34,34*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0125 00 6S2P
ab € 48,35*
Ähnlich
k.A.
ab € 215,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.