Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ123, Arbeitsstelle, Alu, RA2, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74950
74950
Artikel-Nr.:
     164-74950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
123 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Nr. 123
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 126 cm sl
Arbeitsstelle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ123126RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Baustellenschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0123 00 5S21
ab € 21,58*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0123 00 5S2P
ab € 29,07*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0123 00 6S21
ab € 34,31*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0123 00 6S2P
ab € 48,05*
Ähnlich
k.A.
ab € 150,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.