Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ123, Arbeitsstelle, Alu, RA1, 900 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74948
74948
Artikel-Nr.:
     164-74948
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0123 00 6S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
gefahrzeichen baustelle
Verkehrsschild Nr. 123
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 90 cm sl
Arbeitsstelle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ123
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Länge:
900 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Baustellenschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 34,29*
€ 45,54*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 47,84*
€ 62,78*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.