Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ120, Verengte Fahrbahn, Alu, RA1, 630 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74934
74934
Artikel-Nr.:
     164-74934
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0120 00 5S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
120 (Gefahrzeichen)
8a (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Fahrbahnverengung (be...
Gefahrzeichen Verengte Fahrbahn
Verkehrsschild Nr. 120
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 63 cm sl
Verengte Fahrbahn
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ120A63
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Länge:
630 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 21,74*
€ 29,50*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 33,76*
€ 44,71*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.