Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ120, Verengte Fahrbahn, Alu, RA2, 630 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74932
74932
Artikel-Nr.:
     164-74932
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0120 00 5S2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
120 (Gefahrzeichen)
8a (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Fahrbahnverengung (be...
Gefahrzeichen Verengte Fahrbahn
Verkehrsschild Nr. 120
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 63 cm sl
Verengte Fahrbahn
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ12063RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Länge:
630 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 120 (gefahrzeichen), Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 29,03*
€ 38,75*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 55,02*
€ 71,71*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.