Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ120, Verengte Fahrbahn, Alu, RA2, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74931
74931
Artikel-Nr.:
     164-74931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
120 (Gefahrzeichen)
8a (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Fahrbahnverengung (be...
Gefahrzeichen Verengte Fahrbahn
Verkehrsschild Nr. 120
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 126 cm sl
Verengte Fahrbahn
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ120126RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,55*
€ 319,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0120 00 5S21
ab € 21,74*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0120 00 5S2P
ab € 28,90*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0120 00 6S21
ab € 34,33*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0120 00 6S2P
ab € 48,32*
Ähnlich
k.A.
ab € 151,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.