Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ101-15, Steinschlag (Aufstellung rechts), Alu, RA1, 900 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74904
74904
Artikel-Nr.:
     164-74904
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0101-15 6S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
10b (Gefahrzeichen)
115 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Steinschlag
Verkehrsschild Nr. 101-15
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 90 cm sl
Steinschlag (Aufstellung rechts)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ1011590
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Länge:
900 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Steinschlag (Sinnbild), 10b (gefahrzeichen), Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 34,13*
€ 45,23*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 47,86*
€ 62,77*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.