Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ101-15, Steinschlag (Aufstellung rechts), Alu, RA1, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74900
74900
Artikel-Nr.:
     164-74900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
10b (Gefahrzeichen)
115 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Steinschlag
Verkehrsschild Nr. 101-15
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 126 cm sl
Steinschlag (Aufstellung rechts)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10115126
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Steinschlag (Sinnbild), 10b (gefahrzeichen), Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0101-15 5S21
ab € 21,60*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0101-15 5S2P
ab € 28,99*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0101-15 6S21
ab € 34,13*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0101-15 6S2P
ab € 48,35*
Ähnlich
k.A.
ab € 217,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.