Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ105-20, Doppelkurve (zunächst rechts), Alu, RA1, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74781
74781
Artikel-Nr.:
     164-74781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
105 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Doppelkurve
105 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Nr. 105-20
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 126 cm sl
Doppelkurve (zunächst rechts)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10520126
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0105-20 5S21
ab € 21,75*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0105-20 5S2P
ab € 28,97*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0105-20 6S21
ab € 34,17*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0105-20 6S2P
ab € 48,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 216,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.