Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ105-20, Doppelkurve (zunächst rechts), Alu, RA1, 630 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74780
74780
Artikel-Nr.:
     164-74780
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0105-20 5S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
105 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Doppelkurve
105 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Nr. 105-20
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 63 cm sl
Doppelkurve (zunächst rechts)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10520
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Länge:
630 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 21,75*
€ 29,65*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 33,67*
€ 44,91*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.