Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1049-13, Nur Lkw, Kraftomnibus und Pkw mit Anhänger, Alu, RA2, 750x750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74761
74761
Artikel-Nr.:
     164-74761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1049-13 (Zusatzzeichen)
1049 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1049
sonstige oder mehrere mehrspurige F...
Verkehrsschild Nr. 1049-13
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 75 x 75 cm
Nur Lkw (Zeichen 1010-51),
Kraftomnibus (Zeichen 1010-57) und
Pkw mit Anhänger (Zeichen 1010-59)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10491375RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
750 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, alle zusatzzeichen stvo, Symbolschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1049-13 6321
ab € 24,19*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1049-13 632P
ab € 32,58*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1049-13 2521
ab € 37,89*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1049-13 252P
ab € 53,48*
Ähnlich
k.A.
ab € 81,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.