Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1048-14, Nur Sattelkraftfahrzeuge, Alu, RA1, 600x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74704
74704
Artikel-Nr.:
     164-74704
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1048-14 7121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1048-14 (Zusatzzeichen)
1048 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1048
mehrspurige Fahrzeuge (Zusatzzeiche...
Verkehrsschild Nr. 1048-14
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 33 x 60 cm
Nur Sattelkraftfahrzeuge
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10481433
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
330 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1048-14 (zusatzzeichen), Symbolschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 29,22*
€ 39,10*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 35,13*
€ 46,70*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.