Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1010-62, Krafträder, auch mit Beiwagen ..., Alu, RA1, 750x412 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74676
74676
Artikel-Nr.:
     164-74676
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1010-62 8121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1010-62 (Zusatzzeichen)
1046-12 (Zusatzzeichen)
1010 (Zusatzzeichen)
Hinweis durch Sinnbild (Zusatzzeich...
Verkehrsschild Nr. 1010-62
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 41,2 x 75 cm
Krafträder, auch mit Beiwagen,
Kleinkrafträder und Mofas
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ101062412
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
412 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen 1010, 1046 (Zusatzzeichen), Zusatzzeichen 1046, einspurige Fahrzeuge (Zusatzzeichen), alle Zusatzzeichen StVO, zusatzzeichen 1046-12, 1010-62 (zusatzzeichen), Symbolschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 38,12*
€ 50,19*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 50,88*
€ 66,38*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.