Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1022-11, Mofas frei, Alu, RA1, 420x315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74394
74394
Artikel-Nr.:
     164-74394
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1022-11 6221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1022-11 (Zusatzzeichen)
1022 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1022
einspurige Fahrzeuge frei (Zusatzze...
Verkehrsschild Nr. 1022-11
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 31,5 x 42 cm
Mofas frei
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ102211315
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
315 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Symbolschild, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 23,57*
€ 32,03*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 33,76*
€ 44,74*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.