Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ101, Gefahrstelle, Alu, RA2, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74309
74309
Artikel-Nr.:
     164-74309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
101 (Gefahrstelle)
Gefahrzeichen Gefahrstelle
101 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Nr. 101
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 126 cm sl
Gefahrstelle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ101126RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,81*
€ 319,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
VZ101A
ab € 29,02*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0101 00 5S21
ab € 21,62*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0101 00 5S2P
ab € 29,13*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0101 00 6S21
ab € 34,32*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0101 00 6S2P
ab € 48,31*
Ähnlich
k.A.
ab € 150,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.