Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1010-12, Kennzeichnung von Parkflächen, ... Anhänger ..., Alu, RA1, 600x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74292
74292
Artikel-Nr.:
     164-74292
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1010-12 7121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1010-12 (Zusatzzeichen)
1010 (Zusatzzeichen)
Hinweis durch Sinnbild (Zusatzzeich...
Zusatzzeichen 1010
Verkehrsschild Nr. 1010-12
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 33 x 60 cm
Kennzeichnung von Parkflächen,
auf denen Anhänger auch länger
als 14 Tage parken dürfen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10101233
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
330 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1010 (zusatzzeichen), Symbolschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 29,40*
€ 39,41*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 35,17*
€ 47,07*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.