Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Zusatzzeichen StVO
>
Hinweis auf geänderte Vorfahrt, Verkehrsführung oder besondere Verkehrsregelung (Zusatzzeichen)
>
1008-30 (Zusatzzeichen)
>
Artikel
Schild VZ1008-30, Vorfahrt geändert, Alu, RA2, 600x330 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
164-74257
Hersteller:
Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
Z1Z1008-30 712P
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1008-30 (Zusatzzeichen)
1008 (Zusatzzeichen)
Hinweis auf geänderte Vorfahrt, Ver...
Zusatzzeichen 1008
Verkehrsschild Nr. 1008-30
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 33 x 60 cm
Vorfahrt geändert
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10083033RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
330 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
... >
Verkehrszeichen
>
Zusatzzeichen
>
Textschilder
Weitere Suchbegriffe:
alle Zusatzzeichen StVO
,
1008 (zusatzzeichen)
,
Textschild
,
Verkehrsschild
,
Verkehrszeichen
,
Verkehrskennzeichen
,
Verkehrsbeschilderung
,
Verkehrskennzeichnung
,
Vorfahrtsschild
,
Vorfahrtsbeschilderung
,
Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 1008-30 Vorfahrt geändert, 231 x 420, 2mm flach, RA 2
Schilderwerk Beutha
Z1008-30 612P
ab € 20,95*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 1008-30 Vorfahrt geändert, 330 x 600, 2mm flach, RA 1
Schilderwerk Beutha
Z1008-30 7121
ab € 23,52*
Ähnlich
Schild VZ1008-30, Vorfahrt geändert, Alu, RA1, 420x231 mm
k.A.
ab € 25,22*
Ähnlich
Schild VZ1008-30, Vorfahrt geändert, Alu, RA1, 750x412 mm
k.A.
ab € 50,46*
Ähnlich
Schild VZ1008-30, Vorfahrt geändert, Alu, RA2, 750x412 mm
k.A.
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen