Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1000-32, Radverkehr kreuzt von links und rechts, Alu, RA1, 600x450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74108
74108
Artikel-Nr.:
     164-74108
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1000-32 7221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1000-32 (Zusatzzeichen)
1000 (Zusatzzeichen)
Richtungsangaben durch Pfeile (Zusa...
Zusatzzeichen 1000
Verkehrsschild Nr. 1000-32
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 45 x 60 cm
Radverkehr kreuzt von links und rechts
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10003245
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Symbolschild, Radwegschild, Radwegbeschilderung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 30,31*
€ 40,53*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 50,79*
€ 66,49*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.