Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1000-32, Radverkehr kreuzt von links und rechts, Alu, RA2, 420x315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74107
74107
Artikel-Nr.:
     164-74107
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1000-32 622P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1000-32 (Zusatzzeichen)
1000 (Zusatzzeichen)
Richtungsangaben durch Pfeile (Zusa...
Zusatzzeichen 1000
Verkehrsschild Nr. 1000-32
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 31,5 x 42 cm
Radverkehr kreuzt von links und rechts
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ100032315RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
315 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1000-32 (zusatzzeichen), Symbolschild, Radwegschild, Radwegbeschilderung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 25,05*
€ 33,95*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 47,70*
€ 62,68*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.