Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Vergiftungsgefahr-Niemals in den Behälter steigen, Folie,35x68 mm,10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
69819
69819
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-69819
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     OE49068
EAN/GTIN:
     4060081054602
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Hochformat: 68 x 35 mm
Vergiftungsgefahr -
Niemals in den Behälter steigen.
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE49068
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Hochformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
68 mm
Breite:
35 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, moedel iso11684, anlagen- und maschinenschilder, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 30,60*
€ 36,41
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,27*
€ 32,45
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
OE49096
ab € 4,04*
Ähnlich
Moedel
OE49116
ab € 3,13*
Ähnlich
Moedel
OE49168
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.