Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Ausreichenden Abstand zu elektrischen ..., Folie, 60x116 mm, 2 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
69741
69741
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-69741
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     OE39116
EAN/GTIN:
     4060081030880
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Hochformat: 116 x 60 mm
Ausreichenden Abstand zu elektrischen
Hochspannungsleitungen halten.
Lieferform: 2 Stück/Bogen
gemäß:
ISO 11684, C.2.30
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE39116
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Hochformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
116 mm
Breite:
60 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 29,56*
€ 35,18
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
OE39068
ab € 3,67*
Ähnlich
Moedel
OE39096
ab € 4,04*
Ähnlich
Moedel
OE39168
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.