Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Ausreichenden Abstand zu elektrischen ..., Folie, 50x96 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
69740
69740
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-69740
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     OE39096
EAN/GTIN:
     4060081030873
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Hochformat: 96 x 50 mm
Ausreichenden Abstand zu elektrischen
Hochspannungsleitungen halten.
Lieferform: 10 Stück/Bogen
gemäß:
ISO 11684, C.2.30
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE39096
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Hochformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
96 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, moedel iso11684, anlagen- und maschinenschilder, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
OE39068
ab € 3,67*
Ähnlich
Moedel
OE39116
ab € 3,11*
Ähnlich
Moedel
OE39168
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.