Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Während des Betriebes Schutzeinrichtungen ..., Folie, 35x68 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
69555
69555
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-69555
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     OE16068
EAN/GTIN:
     4060081056422
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Folie selbstklebend Hochformat: 68 x 35 mm
Während des Betriebes Schutzeinrichtungen
nicht öffnen oder entfernen.
Lieferform: 10 Stück/Bogen
gemäß:
ISO 11684, C.2.15
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE16068
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Hochformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
68 mm
Breite:
35 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, moedel iso11684, anlagen- und maschinenschilder, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 30,47*
€ 36,26
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
OE16096
ab € 4,05*
Ähnlich
Moedel
OE16116
ab € 3,13*
Ähnlich
Moedel
OE16168
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.