Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Während des Betriebes nicht im Schwenkbereich...,Folie, 60x116 mm, 2 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
69469
69469
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-69469
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     OE05116
EAN/GTIN:
     4060081057863
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Hochformat: 116 x 60 mm
Während des Betriebes nicht im
Schwenkbereich der Heckklappe aufhalten.
Lieferform: 2 Stück/Bogen
gemäß:
ISO 11684, C.2.8
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE05116
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Hochformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
116 mm
Breite:
60 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, moedel iso11684, anlagen- und maschinenschilder, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
OE05168
ab € 3,72*
Ähnlich
Moedel
OE05068
ab € 3,67*
Ähnlich
Moedel
OE05096
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.