Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender aluderm®-aluplast, 160x122x57 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
61822
61822
Artikel-Nr.:
     164-61822
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009910
EAN/GTIN:
     4250108801313
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
Pflasterspender aluderm®-aluplast
Material: ABS-Kunststoff
Farbe: orange
Abmessung: 12,2 x 16 x 5,7 cm (HxBxT)
Ausführung: mit Wandhalterung und Befestigungs-
satz, drei Fachabteilungen, Transparentdeckel
mit Tunnelfach
Inhalt:
115 aluminiumbedampfte aluderm®-aluplast
Wundpflaster, elastisch:
- 30 Strips 72 x 25 mm
- 30 Strips 72 x 19 mm
- 25 Fingerkuppenverbände
- 20 Fingerverbände 120 x 20 mm
- 10 Fingergelenkverbände
Wundverbandpflaster mit aluderm® Wundauflage
verklebt nicht mit der Wunde.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9985
Material:
Kunststoff
Höhe:
122 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
57 mm
Angebote (66)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 12,41*
€ 12,54*
1 Tag
355
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 15,14*
3 Tage
250
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,89*
€ 15,33*
1 Tag
355
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 12,02*
€ 15,40*
Lager 164
1
pro Satz
€ 4,70*
ab € 30,38*
€ 35,73*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,73*
€ 42,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,37*
€ 42,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,95*
€ 40,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,65*
€ 40,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,85*
€ 39,09
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,38*
€ 36,15
pro Satz
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009182
ab € 8,69*
Zubehör
Söhngen
1009914
ab € 2,64*
Zubehör
Söhngen
1009911
ab € 2,48*
Zubehör
Söhngen
1009912
ab € 2,16*
Zubehör
Söhngen
1009913
ab € 3,82*
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,17*
Zubehör
Söhngen
1009981
ab € 24,14*
Zubehör
Söhngen
1009920
ab € 18,17*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR10913
ab € 24,45*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,36*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,97*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,87*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.