Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten GGVS, 310x210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61159
61159
Artikel-Nr.:
     164-61159
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301012
EAN/GTIN:
     4250108801856
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
GGVSEB/KFZ-Verbandkasten
inkl. Füllung nach DIN 13164 / ADR / GGVSEB
Ausführung Verbandkasten:
- Abmessung: 310 x 210 x 130 mm (BxHxT)
- Material: ABS-Kunststoff, temperaturbeständig,
formstabil, hochschlagzäh, verrottungssicher
- Farbe: orange
- staubdicht durch umlaufende Gummidichtung
- Inneneinteilung verstellbar
- transparente Abdeckplatten
- leichtgängige Drehverschlüsse
- verstärkter Tragegriff
- inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- Koffer plombierbar mit Sicherheitsplombe
Füllung STANDARD nach DIN 13164 (KFZ
Verbandkasten) mit neuem Inhalt nach
aktualisierter DIN-Norm vom Februar 2022
plus zusätzlicher GGVSEB-Schutzausrüstung:
- Schutzbrille-Vollsicht EN 166
- Paar Handschuhe Neopren 300 mm lang
- oculav NIT® Augenspülung 250 ml Sterillösung
- 3 Trinkwasserkonserven à 100 ml
- SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold 2100 x 1600 mm
- Einmal-Schürze 810 x 1250 mm
Füllung STANDARD: Der Inhalt entspricht den
Mindestanforderungen der DIN hinsichtlich
Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe
sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum
und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab
Herstellung versehen. Zeit- und kostenintensive
Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9817
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-13164
Höhe:
210 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
130 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,11*
€ 107,86*
1
€ 4,95*
ab € 107,16*
€ 131,08*
1
€ 4,95*
ab € 107,26*
€ 131,08*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 121,75*
€ 148,51*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 190,14*
€ 228,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,86*
€ 242,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,84*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.