Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Türgriffhinterlegung links, ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 100x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61056
61056
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-61056
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9550KHL25L
EAN/GTIN:
     4060081028450
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Türgriffhinterlegungen
alle fluchtwegschilder
Türgriffhinterlegung linksweisend
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff selbstklebend
Format: 100 x 250 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E001
DIN ISO 3864
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9550KHL25L
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
250 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, Türmarkierung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.