Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Elegantes Leitsystem, Ausführung Wandmontage, Alu, eloxiert, 400x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60977
60977
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60977
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     937WAND
EAN/GTIN:
     4060081701544
Suchbegriffe:
Wegweiser
wegweiser
Eleganter Wegweiser für Wandmontage.
Gewölbtes, silberfarbig eloxiertes
Aluminiumprofil mit zwei silbergrauen
Abschlusskappen. Das eloxierte Aluminiumprofil
ist mit Bohrungen ausgerüstet, eine unsichtbare
Montage ist gewährleistet.
passend für Schildformat: 40x20 cm
Beschriftungshinweis:
Die zwei benötigten Fluchtweg-/Brandschutzsymbole
in Kunststoff- oder Aluminiumausführung bitte
separat dazu bestellen.
Gerne können Sie auch unsere Standardpiktogramme
verwenden oder sich eine individuelle
Beschriftung ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Hinweis zur Montage:
Die Abschlusskappen müssen nicht entfernt werden!
Das Schild in die untere Nut einstellen und durch
leichte Rundung in die obere Nut einführen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
937WAND
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Montage:
Wandmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitsystem, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
934WAND
ab € 9,96*
Ähnlich
Moedel
936WAND
ab € 12,78*
Ähnlich
Moedel
935WAND
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.