Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Elegantes Leitsystem, Ausführung Wandmontage, Alu, eloxiert, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60974
60974
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60974
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     936WAND
EAN/GTIN:
     4060081701490
Suchbegriffe:
Wegweiser
moedel wegweiser
wegweiser
wegweiser wandmontage
Eleganter Wegweiser für Wandmontage.
Gewölbtes, silberfarbig eloxiertes
Aluminiumprofil mit zwei silbergrauen
Abschlusskappen. Das eloxierte Aluminiumprofil
ist mit Bohrungen ausgerüstet, eine unsichtbare
Montage ist gewährleistet.
Format: 20 x 20 cm
Beschriftungshinweis:
Das benötigte Fluchtweg-/Brandschutzsymbol in
Kunststoff- oder Aluminiumausführung bitte
separat dazu bestellen.
Gerne können Sie auch unsere Standardpiktogramme
verwenden oder sich eine individuelle
Beschriftung ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Hinweis zur Montage:
Die Abschlusskappen müssen nicht entfernt werden!
Das Schild in die untere Nut einstellen und durch
leichte Rundung in die obere Nut einführen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
936WAND
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Montage:
Wandmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitsystem, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
934WAND
ab € 9,94*
Ähnlich
Moedel
935WAND
ab € 13,60*
Ähnlich
Moedel
937WAND
ab € 25,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.