Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Elegantes Leitsystem, Ausführung Wandmontage, Alu, eloxiert, 297x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60971
60971
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60971
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     935WAND
EAN/GTIN:
     4060081701575
Suchbegriffe:
Wegweiser
moedel wegweiser
wegweiser
wegweiser wandmontage
Eleganter Wegweiser für Wandmontage.
Gewölbtes, silberfarbig eloxiertes
Aluminiumprofil mit zwei silbergrauen
Abschlusskappen. Das eloxierte Aluminiumprofil
ist mit Bohrungen ausgerüstet, eine unsichtbare
Montage ist gewährleistet.
passend für Schildformat: 29,7x14,8 cm
Beschriftungshinweis:
Das benötigte Fluchtweg-/Brandschutzsymbol in
Kunststoff- oder Aluminiumausführung bitte
separat dazu bestellen.
Gerne können Sie auch unsere Standardpiktogramme
verwenden oder sich eine individuelle
Beschriftung ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Hinweis zur Montage:
Die Abschlusskappen müssen nicht entfernt werden!
Das Schild in die untere Nut einstellen und durch
leichte Rundung in die obere Nut einführen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
935WAND
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Montage:
Wandmontage
Höhe:
148 mm
Breite:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitsystem, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 13,64*
€ 21,47*
€ 8,00*
ab € 39,06*
€ 58,94*
€ 8,00*
ab € 39,75*
€ 60,63*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
934WAND
ab € 9,95*
Ähnlich
Moedel
936WAND
ab € 12,87*
Ähnlich
Moedel
937WAND
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.