Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Video-Infozeichen, Hinterglasaufkleber, einseitig lesbar, Folie, 180x180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60008
60008
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60008
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8056F180
EAN/GTIN:
     4060081023981
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Video-Infozeichen als Hinterglasaufkleber
(gespiegelt) nach DIN 33450
Material: Folie selbstklebend
Format: 18 x 18 cm
einseitig auf Klebeseite lesbar
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8056F180
Eigenschaft:
doppelseitig
Farbe:
selbstklebend,Blau
Material:
Folie
Norm:
DIN-33450
Höhe:
180 mm
Breite:
180 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Videoüberwachungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8054F180
ab € 2,28*
Ähnlich
Moedel
8054F60
ab € 1,03*
Ähnlich
Moedel
8054A180
ab € 3,21*
Ähnlich
Moedel
8054A250
ab € 6,22*
Ähnlich
Moedel
8056F120
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.