Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Video-Infozeichen, Hinterglasaufkleber, einseitig lesbar, Folie, 120x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60007
60007
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60007
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8056F120
EAN/GTIN:
     4060081023974
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Video-Infozeichen als Hinterglasaufkleber
(gespiegelt) nach DIN 33450
Material: Folie selbstklebend
Format: 12 x 12 cm
einseitig auf Klebeseite lesbar
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8056F120
Eigenschaft:
doppelseitig
Farbe:
selbstklebend,Blau
Material:
Folie
Norm:
DIN-33450
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Videoüberwachungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8054F180
ab € 2,28*
Ähnlich
Moedel
8054F60
ab € 1,02*
Ähnlich
Moedel
8054A180
ab € 3,20*
Ähnlich
Moedel
8054A250
ab € 6,22*
Ähnlich
Moedel
8056F180
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.